PHOENIX CONTACT - PHC1090619 Morsetto portafusibili - 1090619

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile G 6,3x32 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Numero di piani - 1
Tensione nominale - 250 V
Confezione
25 PZ
EAN
4055626897998
Codice prodotto
PHC1090619
Cod. produttore
1090619
Produttore
PHC
Esecuzione del fusibile:
Fusibile G 6,3x32 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Numero di piani:
1
Tensione nominale:
250 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...16 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Altezza:
88.9 mm
Profondità:
77.3 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Larghezza:
10.2 mm


