pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1090618 Morsetto portafusibili - 1090618

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1090618 Morsetto portafusibili

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile G 6,3x32 mm

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Numero di piani - 1

  • Tensione nominale - 24 V

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4055626898391

Codice prodotto

PHC1090618

Cod. produttore

1090618

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Fusibile G 6,3x32 mm

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Numero di piani:

1

Tensione nominale:

24 V

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...16 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Altezza:

88.9 mm

Profondità:

77.3 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Larghezza:

10.2 mm

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 6,3 x 32, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,5 mm²- 16 mm², colore: grigio