pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1090617 PT 10-HESI (6,3X32) MORSETTO PORTAFUSIBI - 1090617

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1090617 PT 10-HESI (6,3X32) MORSETTO PORTAFUSIBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile G 6,3x32 mm

  • Esecuzione del portafusibili - Altro

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...10 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...16 mm²

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4055626901237

Codice prodotto

PHC1090617

Cod. produttore

1090617

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Fusibile G 6,3x32 mm

Esecuzione del portafusibili:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...16 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

630 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Larghezza:

10.15 mm

Altezza:

88.9 mm

Profondità:

77.23004 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Grigio

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 6,3 x 32, tensione nominale: 630 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,5 mm²- 16 mm², colore: grigio