pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1090616 ANT-OMNI-VAN-868-01 ANTENNA - 1090616

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1090616 ANT-OMNI-VAN-868-01 ANTENNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Guadagno antenna - 2.5 dBi

  • Omnidirezionale - sì

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete

  • Adatta per uso interno - sì

  • Adatto ad uso esterno - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626901220

Codice prodotto

PHC1090616

Cod. produttore

1090616

Produttore

PHC

Guadagno antenna:

2.5 dBi

Omnidirezionale:

sì

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete

Adatta per uso interno:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Con cavo di collegamento:

no

Altezza:

40 mm

Profondità:

80 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...85 °C

Antenna omnidirezionale con protezione da atti vandalici per montaggio in quadro elettrico, banda di frequenza: 868 MHz, guadagno: 2,5 dBi, grado di protezione: IP67, resistente agli urti: IK08, connessione: N (femmina)