pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1089154 FL SWITCH 2514-2SFP PN SWITCH MANAGED - 1089154

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1089154 FL SWITCH 2514-2SFP PN SWITCH MANAGED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Gestibile - sì

  • Ethernet - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di porte, altre - 2

  • Larghezza - 213.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626892726

Codice prodotto

PHC1089154

Cod. produttore

1089154

Produttore

PHC

Gestibile:

sì

Ethernet:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di porte, altre:

2

Larghezza:

213.7 mm

Profondità:

74.4 mm

Numero massimo di switch impilabili:

1

Altezza:

116.53 mm

Managed Switch 2000 serie, 14 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, 2 Porte SFP 100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class B, Campo di temperatura esteso, Modalità PROFINET preimpostata, LED di stato PROFINET, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2