pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1088850 UNO-PS/1AC/12DC/ 55W/H ALIMENTATORE - 1088850

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1088850 UNO-PS/1AC/12DC/ 55W/H ALIMENTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • 1a tensione d'uscita - 12...12 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 4.6 A

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 85...264 V

  • Resistente a corto circuito - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

579 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626890654

Codice prodotto

PHC1088850

Cod. produttore

1088850

Produttore

PHC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

1a tensione d'uscita:

12...12 V

Max. corrente d'uscita 1:

4.6 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

85...264 V

Resistente a corto circuito:

sì

Potenza erogata:

55 W

Stabilizzato:

sì

Adatto per installazione in serie:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Valore nominale corrente d'uscita 1:

4.6 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

12 V

Tensione d'uscita regolata:

sì

Assorbimento di potenza:

127 VA

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

85...264 V

Larghezza:

35 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Altezza della parte incassata:

90 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

84 mm

Altezza:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Larghezza di montaggio:

35 mm

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Alimentazione switching UNO POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, IEC 60335-1, ingresso: 1 fase, uscita: 12 V DC / 4,6 A