pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1088749 Morsetto passante a due piani - 1088749

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1088749 Morsetto passante a due piani

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 28 A

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Tensione nominale - 1000 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626890586

Codice prodotto

PHC1088749

Cod. produttore

1088749

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

28 A

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...0.25 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

2

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

99.5 mm

Profondità:

56 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetto a due piani, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 28 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², colore: grigio