pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1088744 Morsetto portafusibili - 1088744

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1088744 Morsetto portafusibili

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Altro

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Numero di piani - 1

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626890623

Codice prodotto

PHC1088744

Cod. produttore

1088744

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale:

60 V

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Altezza:

63.4 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

57.3 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Larghezza:

6.2 mm

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 60 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm²- 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero