pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1088742 Morsetto portafusibili - 1088742

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1088742 Morsetto portafusibili

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Altro

  • Esecuzione del portafusibili - Orientabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626889580

Codice prodotto

PHC1088742

Cod. produttore

1088742

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Altro

Esecuzione del portafusibili:

Orientabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:

AC/DC

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Senza

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Altezza:

63.4 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

57.3 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Larghezza:

6.2 mm

Morsetto componibile portafusibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1088742 - PTV 4-HESI (5X20) Morsetto portafusibile