pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1088740 PTV 4-MT BU MORSETTO CON SEZ. - 1088740

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1088740 PTV 4-MT BU MORSETTO CON SEZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Colore - Blu

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626889894

Codice prodotto

PHC1088740

Cod. produttore

1088740

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Corrente nominale In:

20 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Colore:

Blu

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...0.2 mm²

Tensione nominale:

500 V

Altezza:

63.3 mm

Larghezza:

6.2 mm

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Profondità:

36.8 mm

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, 1. piano, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu