pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1088728 Morsetto passante - 1088728

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1088728 Morsetto passante

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626890555

Codice prodotto

PHC1088728

Cod. produttore

1088728

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

32 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...0.2 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

50.8 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

35.3 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1088728 - PTV 4 MORSETTO PASSANTE