PHOENIX CONTACT - PHC1088501 Morsetto portafusibili - 1088501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Numero di piani - 1
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale - 48 V
Confezione
25 PZ
EAN
4055626889825
Codice prodotto
PHC1088501
Cod. produttore
1088501
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale:
48 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...16 mm²
Corrente nominale In:
25 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Altezza:
88.9 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Profondità:
49.5 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Larghezza:
10.2 mm


