pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1088499 Morsetto portafusibili - 1088499

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1088499 Morsetto portafusibili

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Numero di piani - 1

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale - 12 V

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4055626889719

Codice prodotto

PHC1088499

Cod. produttore

1088499

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale:

12 V

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...16 mm²

Corrente nominale In:

25 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Altezza:

88.9 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

49.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Larghezza:

10.2 mm

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Piatta, tipo fusibile: C, tensione nominale: 12 V, corrente nominale: 25 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm²- 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero