pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1088207 QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20 2X MOSFET - 1088207

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1088207 QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20 2X MOSFET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Altro

  • Tipo di tensione d'esercizio - DC

  • Tensione d'esercizio in DC - 8...29.5 V

  • Con indicatore a LED - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626887753

Codice prodotto

PHC1088207

Cod. produttore

1088207

Produttore

PHC

Funzione:

Altro

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione d'esercizio in DC:

8...29.5 V

Con indicatore a LED:

sì

Modulo di ridondanza attivo QUINT ORING con MOSFET per disaccoppiamento, ACB Technology, Montaggio su guida DIN, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 20 A, 2x 20 A