PHOENIX CONTACT - PHC1086508 UBAL 240 BK MORSETTO PER CONDUTTORI ALLU - 1086508

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 380 A
Tipo di montaggio - Altro
Tensione nominale - 1000 V
Colore - Nero
Confezione
5 PZ
EAN
4055626879758
Codice prodotto
PHC1086508
Cod. produttore
1086508
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
380 A
Tipo di montaggio:
Altro
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
35...240 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
37.5 mm
Altezza:
130 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
70 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


