PHOENIX CONTACT - PHC1086505 UBAL 240 MORSETTO PER CONDUTORI ALLUMINI - 1086505

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 35...240 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 380 A
Tipo di montaggio - Altro
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
5 PZ
EAN
4055626879338
Codice prodotto
PHC1086505
Cod. produttore
1086505
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
35...240 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
380 A
Tipo di montaggio:
Altro
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
35...240 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
35...240 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
35...185 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
37.5 mm
Altezza:
130 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
70 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame