PHOENIX CONTACT - PHC1086502 Morsetti di potenza - 1086502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 290 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale - 1000 V
Colore - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
4055626879321
Codice prodotto
PHC1086502
Cod. produttore
1086502
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
290 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
35...150 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
30.5 mm
Altezza:
105.5 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
67 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


