PHOENIX CONTACT - PHC1086499 UBAL 150 BU MORSETTO PER CONDUTTORI ALLU - 1086499

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 35...150 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 290 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
10 PZ
EAN
4055626878072
Codice prodotto
PHC1086499
Cod. produttore
1086499
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
35...150 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
290 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
35...150 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
35...150 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
35...120 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
30.5 mm
Altezza:
105.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
67 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


