pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1086498 Morsetti di potenza - 1086498

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1086498 Morsetti di potenza

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 35...150 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 290 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626877990

Codice prodotto

PHC1086498

Cod. produttore

1086498

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

35...150 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

290 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

35...150 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

35...150 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

35...150 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

30.5 mm

Altezza:

105.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

67 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1086498 - UBAL 150 MORSETTO PER CONDUTORI ALLUMINI