pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1086477 Morsetti di potenza - 1086477

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1086477 Morsetti di potenza

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 220 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Colore - Verde

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626878287

Codice prodotto

PHC1086477

Cod. produttore

1086477

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

220 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Verde

Sezione conduttore collegabile unifilare:

16...95 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

25.1 mm

Altezza:

93.6 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

58 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 220 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 95 mm², sezione: 16 mm² - 95 mm², Sezione di dimensionamento: 95 mm²,sezione: 16 mm² - 95 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, NS 35/7,5, colore: verde