PHOENIX CONTACT - PHC1086476 Morsetti di potenza - 1086476

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 220 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale - 1000 V
Colore - Blu
Confezione
10 PZ
EAN
4055626877976
Codice prodotto
PHC1086476
Cod. produttore
1086476
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
220 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
16...95 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
25.1 mm
Altezza:
93.6 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
58 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


