PHOENIX CONTACT - PHC1086471 Morsetti di potenza - 1086471

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 145 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale - 1000 V
Colore - Giallo
Confezione
20 PZ
EAN
4055626878461
Codice prodotto
PHC1086471
Cod. produttore
1086471
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
145 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Giallo
Sezione conduttore collegabile unifilare:
6...50 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
19.2 mm
Altezza:
82.5 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
51 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


