pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1086465 Morsetti di potenza - 1086465

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1086465 Morsetti di potenza

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 6...50 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 2.5...35 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 6...50 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 6...50 mm²

  • Corrente nominale In - 145 A

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4055626879208

Codice prodotto

PHC1086465

Cod. produttore

1086465

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

6...50 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

2.5...35 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

6...50 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

6...50 mm²

Corrente nominale In:

145 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-60...85 °C

Larghezza:

19.2 mm

Altezza:

51 mm

Profondità:

82.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Grigio

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1086465 - UBAL 50 Morsetto per condutori alluminio