pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1086004 DFMC 1,5/ 8-STF-3,5 AU CUST. PASSAP. - 1086004

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1086004 DFMC 1,5/ 8-STF-3,5 AU CUST. PASSAP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Numero di poli - 8

  • Dimensione modulare dei contatti - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 8 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626876030

Codice prodotto

PHC1086004

Cod. produttore

1086004

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Numero di poli:

8

Dimensione modulare dei contatti:

3.5 mm

Corrente nominale In:

8 A

Colore del corpo:

Verde

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di serie di contatti a innesto:

2

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.5 mm

Tensione nominale:

160 V

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.75...0.75 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...1.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 2, numero poli: 8, serie di prodotti: DFMC 1,5/..-STF, passo: 3,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON DFMC 1,5, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone