pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1085799 EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT-CTS KIT SOST.MF HP - 1085799

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1085799 EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT-CTS KIT SOST.MF HP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626875613

Codice prodotto

PHC1085799

Cod. produttore

1085799

Produttore

PHC

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

CHARX connect, CCS tipo 2, Kit di riparazione, Accessori, custodia: nero, con supporto contatti in DC con parte anteriore integrata dei contatti in DC, con parte frontale del connettore sostituibile, con 5 viti a testa piatta M4X10 con impronta di sicurezza Torx (IPR TORX PLUS®), con punta speciale (punta 867/4 IPR TORX PLUS®, 20 IPR x 89 mm) per cacciavite di sicurezza, per la sostituzione della parte frontale dei connettori di ricarica lato veicolo, IEC 62196-3-1, Sostituzione senza svuotare il liquidodi raffreddamento