pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1085796 EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT KIT SOST. MF HPC T - 1085796

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1085796 EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT KIT SOST. MF HPC T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626874678

Codice prodotto

PHC1085796

Cod. produttore

1085796

Produttore

PHC

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

CHARX connect standard, CCS tipo 2, Kit di riparazione, Accessori, custodia: nero, con parte frontale del connettore sostituibile, con 5 viti a testa bombata M4X45 con trasmissione di sicurezza Torx, con punta speciale (punta 867/4 IPR TORX PLUS®, 20 IPRx 89 mm) per cacciavite di sicurezza, per la sostituzione della parte frontale dei connettori di ricarica lato veicolo, IEC 62196-3, La custodia del connettore di ricarica del veicolo non deve essere aperto per sostituire il telaio del piano di inserimento.