PHOENIX CONTACT - PHC1085638 EV-T2HPCC-DC500A-5,0M50ECBK11 CAVO HPC T - 1085638

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - DC
Esecuzione lato veicolo - Tipo 2 CCS
Corrente nominale - 500 A
Modalità di carica - Modalità 4
Tensione nominale - 1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
4055626874043
Codice prodotto
PHC1085638
Cod. produttore
1085638
Produttore
PHC
Tipo di corrente:
DC
Esecuzione lato veicolo:
Tipo 2 CCS
Corrente nominale:
500 A
Modalità di carica:
Modalità 4
Tensione nominale:
1000 V
Numero dei conduttori di comunicazione:
2
Lunghezza del cavo:
5 m
Tipo di cavo:
Diritto
Con sensore di temperatura:
no


