pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1085088 FL SWITCH 1108T SWITCH UNMANAGED - 1085088

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1085088 FL SWITCH 1108T SWITCH UNMANAGED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Gestibile - no

  • Ethernet - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Larghezza - 40 mm

  • Profondità - 90.09 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

89 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626833170

Codice prodotto

PHC1085088

Cod. produttore

1085088

Produttore

PHC

Gestibile:

no

Ethernet:

sì

Grado di protezione (IP):

IP30

Larghezza:

40 mm

Profondità:

90.09 mm

Numero massimo di switch impilabili:

1

Altezza:

126.46 mm

Unmanaged Switch 1000 serie, 8 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP30, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 75 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 9 V DC ... 32 V DC, Campo di temperatura esteso