pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1084926 Contatto a crimpare - 1084926

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1084926 Contatto a crimpare

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

  • Tipo di contatto - Girato (banco girevole)

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...0.56 mm²

  • Diametro del contatto maschio - 1 mm

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4055626876665

Codice prodotto

PHC1084926

Cod. produttore

1084926

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Tipo di contatto:

Girato (banco girevole)

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...0.56 mm²

Diametro del contatto maschio:

1 mm

Materiale del contatto:

Altro

Numero min. di cicli di innesto:

100

Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 1 mm, intervallo di crimpatura: 0,14 mm² ... 0,56 mm², L'attrezzo per lo sgancio dei contatti non è necessario per le versioni a crimpare a 12 e 17 poli della serie M23-PRO, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1238327