pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1084911 Contatto a crimpare - 1084911

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1084911 Contatto a crimpare

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

  • Tipo di contatto - Girato (banco girevole)

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 1...2.5 mm²

  • Diametro del contatto maschio - 2 mm

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4055626875545

Codice prodotto

PHC1084911

Cod. produttore

1084911

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Tipo di contatto:

Girato (banco girevole)

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...2.5 mm²

Diametro del contatto maschio:

2 mm

Materiale del contatto:

Altro

Numero min. di cicli di innesto:

100

Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 2 mm, intervallo di crimpatura: 1 mm² ... 2,5 mm², Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1238318