pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1084130 Connettore per circuiti stampati - 1084130

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1084130 Connettore per circuiti stampati

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Numero di poli - 2

  • Dimensione modulare dei contatti - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Colore del corpo - Altro

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4055626821726

Codice prodotto

PHC1084130

Cod. produttore

1084130

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Numero di poli:

2

Dimensione modulare dei contatti:

5.08 mm

Corrente nominale In:

12 A

Colore del corpo:

Altro

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei collegamenti:

5.08 mm

Tensione nominale:

320 V

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

2.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...2.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: bianco verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero poli: 2, numero di connessioni: 2, serie di prodotti: BCP, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: H1L Philipps Recess con fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: BASICLINE 2,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone