pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1084034 ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 CUSTODIE ELET - 1084034

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1084034 ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 CUSTODIE ELET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Numero di poli - 4

  • Dimensione modulare dei contatti - 5 mm

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626819990

Codice prodotto

PHC1084034

Cod. produttore

1084034

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Numero di poli:

4

Dimensione modulare dei contatti:

5 mm

Corrente nominale In:

16 A

Colore del corpo:

Grigio

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei collegamenti:

5 mm

Tensione nominale:

320 V

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

2.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...2.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: grigio chiaro, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: ICC..-PPC2,5/..-5,0, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: ICC 2,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Colore dell'apertura della molla: arancione