pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1083620 DS-PTV 2,5/4-MT PIASTRA TERMINALE - 1083620

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1083620 DS-PTV 2,5/4-MT PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione piastra terminale - sì

  • Esecuzione piastra intermedia - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 0.8 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626818450

Codice prodotto

PHC1083620

Cod. produttore

1083620

Produttore

PHC

Esecuzione piastra terminale:

sì

Esecuzione piastra intermedia:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

0.8 mm

Segmento piastra terminale, profondità: 33,1 mm, larghezza: 0,8 mm, altezza: 22 mm, colore: grigio