PHOENIX CONTACT - PHC1083237 Morsetto di derivazione - 1083237

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4055626818917
Codice prodotto
PHC1083237
Cod. produttore
1083237
Produttore
PHC
Morsetto di derivazione, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 5, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², Bullone, 1. piano, tipo di montaggio:sull’elemento base, colore: blu


