pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1083236 AGK PT 8X6/M10 GNYE MORSETTO DISTRIBUZIO - 1083236

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1083236 AGK PT 8X6/M10 GNYE MORSETTO DISTRIBUZIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...6 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 9

  • Tensione nominale - 1000 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626817828

Codice prodotto

PHC1083236

Cod. produttore

1083236

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

41 A

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

9

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetto di derivazione, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 9, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm², 1. piano, sezione: 0,5 mm² - 10 mm², Bullone, 1. piano, tipo di montaggio:sull’elemento base, colore: giallo/verde