pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1083235 AGK PT 8X6/M10 BU MORSETTO DISTRIBUZIONE - 1083235

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1083235 AGK PT 8X6/M10 BU MORSETTO DISTRIBUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626818764

Codice prodotto

PHC1083235

Cod. produttore

1083235

Produttore

PHC

Morsetto di derivazione, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 9, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², Bullone, 1. piano, tipo di montaggio:sull’elemento base, colore: blu