pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1082598 HC-STA-B10-SHWD-2SSM25-ELC-AL CUSTODIA - 1082598

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1082598 HC-STA-B10-SHWD-2SSM25-ELC-AL CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento base

  • Materiale del corpo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Laterale

  • Posizione della staffa - Parte superiore

  • Tipo di bloccaggio - Staffa trasversale

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626816340

Codice prodotto

PHC1082598

Cod. produttore

1082598

Produttore

PHC

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento base

Materiale del corpo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi:

Laterale

Posizione della staffa:

Parte superiore

Tipo di bloccaggio:

Staffa trasversale

Larghezza:

52 mm

Altezza:

74.5 mm

Profondità:

92 mm

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Colore del corpo:

Altro

Materiale della piastra adattatrice:

Altro

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Metrico

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

sì

Numero di cavità:

2

Numero di ingressi per conduttori:

2

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Resistenza agli urti:

IK09

Custodia a zoccolo B10, con blocc. trasversale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 2, laterali, 2x M25, altezza: 74,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard