PHOENIX CONTACT - PHC1082538 PTFIX 2X1,5 TQ MORSETTO DISTRIBUZIONE - 1082538

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4055626815855
Codice prodotto
PHC1082538
Cod. produttore
1082538
Produttore
PHC
Monoblocco, Morsetto base, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: turchese


