PHOENIX CONTACT - PHC1082479 PTFIX 6X10/S-NS35A GY MORS. DI DISTRIBUZ - 1082479

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 57 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 6
Confezione
10 PZ
EAN
4055626815015
Codice prodotto
PHC1082479
Cod. produttore
1082479
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
57 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
6
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
37 mm
Altezza:
45.7 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Profondità:
25.1 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


