pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1082405 PTFIX 6X10/S-NS35 RD MORSETTO DI DISTRIB - 1082405

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1082405 PTFIX 6X10/S-NS35 RD MORSETTO DI DISTRIB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 6

  • Tensione nominale - 800 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626812878

Codice prodotto

PHC1082405

Cod. produttore

1082405

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

57 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

6

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Rosso

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Larghezza:

37 mm

Altezza:

58.1 mm

Profondità:

25.1 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Blocco distributore, Blocco con orientamento verticale, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 57 A, numero di connessioni: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: rosso