PHOENIX CONTACT - PHC1082395 Blocco distributore - 1082395

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 57 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 6
Tensione nominale - 450 V
Colore - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
4055626812670
Codice prodotto
PHC1082395
Cod. produttore
1082395
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
57 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
6
Tensione nominale:
450 V
Colore:
Nero
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
37 mm
Altezza:
24.5 mm
Profondità:
25.1 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame