pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1082387 PTFIX 6X10/S GY MORSETTO DI DISTRIBUZION - 1082387

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1082387 PTFIX 6X10/S GY MORSETTO DI DISTRIBUZION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 6

  • Tensione nominale - 450 V

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626812656

Codice prodotto

PHC1082387

Cod. produttore

1082387

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

57 A

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

6

Tensione nominale:

450 V

Colore:

Grigio

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

37 mm

Altezza:

24.5 mm

Profondità:

25.1 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Blocco distributore, Morsetto base, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 57 A, numero di connessioni: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: grigio