PHOENIX CONTACT - PHC1080531 Cavo di rete - 1080531

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Altro
Lunghezza del cavo - 10 m
Materiale di rivestimento del cavo - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4055626804675
Codice prodotto
PHC1080531
Cod. produttore
1080531
Produttore
PHC
Numero di poli:
4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Altro
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Senza alogeni:
sì
Colore della guaina del cavo:
Altro
Con indicatore a LED:
no
Schermato:
sì
Reticolato:
no
Materiale del corpo base del contatto:
Altro
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...70 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
48 V
Grado di protezione (IP):
IP65


