PHOENIX CONTACT - PHC1080528 NBC-M8MRD/2,0-93C CAVO DI RETE - 1080528

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 2 m
Materiale di rivestimento del cavo - Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Piegato ad angolo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4055626804651
Codice prodotto
PHC1080528
Cod. produttore
1080528
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M8
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
2 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Piegato ad angolo
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Altro
Schermato:
sì
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Altro
Senza alogeni:
sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Altro
Reticolato:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione nominale:
48 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...70 °C
Corrente nominale In:
4 A


