PHOENIX CONTACT - PHC1080228 SACC-M12FSK-4PEPL-CL SH CONNETTORE POWER - 1080228

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti di controllo - 5
Esecuzione della scatola - Diritto
Diametro del connettore - 23 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626802954
Codice prodotto
PHC1080228
Cod. produttore
1080228
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
5
Esecuzione della scatola:
Diritto
Diametro del connettore:
23 mm
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
16 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tensione nominale:
690 V
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1.5...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1.5...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...1.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del corpo:
Ottone
Rivestimento scatola:
Altro
Materiale della ghiera filettata:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP65
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
sì
Con indicatore di stato:
no


