pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1080222 SACC-M12FSS-3PEPL-CM SH CONNETTORE POWER - 1080222

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1080222 SACC-M12FSS-3PEPL-CM SH CONNETTORE POWER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 4

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Diametro del connettore - 23 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626802893

Codice prodotto

PHC1080222

Cod. produttore

1080222

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

4

Esecuzione della scatola:

Diritto

Diametro del connettore:

23 mm

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

12 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

690 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...1.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo:

Ottone

Rivestimento scatola:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

sì

Con indicatore di stato:

no

Connettore Power, Potenza, 4-poli, schermata, Femmina diritto M12, codifica: S, Connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, diametro esterno conduttore 6 mm ... 11 mm