pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1079591 Modulo portacontatti - 1079591

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1079591 Modulo portacontatti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Tensione nominale - 100 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626800387

Codice prodotto

PHC1079591

Cod. produttore

1079591

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di poli:

6

Corrente nominale In:

20 A

Tensione nominale:

100 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Numero di contatti di potenza:

6

Numero di contatti di controllo:

0

Inserto di contatti senza contatti:

no

Diametro del contatto maschio:

4 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

1.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...4 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Larghezza:

33.8 mm

Altezza:

45.8 mm

Profondità:

29.2 mm

Modulo portacontatti, numero poli: 6, Spina, Connessione Push-in, 100 V, 20 A, 1,5 mm² ... 4 mm², con funzione di cortocircuito