PHOENIX CONTACT - PHC1079590 Modulo portacontatti - 1079590

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 6
Corrente nominale In - 20 A
Tensione nominale - 100 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Confezione
1 PZ
EAN
4055626800370
Codice prodotto
PHC1079590
Cod. produttore
1079590
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
6
Corrente nominale In:
20 A
Tensione nominale:
100 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Numero di contatti di potenza:
6
Numero di contatti di controllo:
0
Inserto di contatti senza contatti:
no
Diametro del contatto maschio:
4 mm
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Tensione impulsiva nominale:
1.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1.5...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...4 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Larghezza:
33.8 mm
Altezza:
45.8 mm
Profondità:
29.2 mm