PHOENIX CONTACT - PHC1079558 Inserto contatti - 1079558

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Numero di poli - 6
Corrente nominale In - 40 A
Tensione nominale - 400 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4055626800363
Codice prodotto
PHC1079558
Cod. produttore
1079558
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Numero di poli:
6
Corrente nominale In:
40 A
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Numero di contatti di potenza:
4
Numero di contatti di controllo:
2
Inserto di contatti senza contatti:
no
Diametro del contatto maschio:
4 mm
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
2.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
2.5...6 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì
Numero min. di cicli di innesto:
500
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
48 mm
Profondità:
42 mm


