pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1079555 HC-COM-Q4/2-I-CT-M INSERTO - 1079555

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1079555 HC-COM-Q4/2-I-CT-M INSERTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale In - 40 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626800332

Codice prodotto

PHC1079555

Cod. produttore

1079555

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di poli:

6

Corrente nominale In:

40 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Numero di contatti di potenza:

4

Numero di contatti di controllo:

2

Inserto di contatti senza contatti:

sì

Diametro del contatto maschio:

4 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...6 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

sì

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

26.3 mm

Altezza:

52.3 mm

Profondità:

45.5 mm

Inserto contatti, numero poli: 4+2+PE, dimensioni: COM, contatti di potenza: 4, contatti di comando: 2, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Connessione a crimpare, 400 V, 40 A, 1,5 mm² ... 6 mm², applicazione: Potenza/segnale